Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMP-BK-4MCCE/BF1 PILA ALCALINA AAA - 750MA - ENELOOP -... - BMP-BK-4MCCE/BF1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 750 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Packung

  • 6 ST

EAN

8017443629776

Artikelnummer

ALPBMP-BK-4MCCE/BF1

Herstellernummer

BMP-BK-4MCCE/BF1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

750 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Länge:

44.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 Ricaricabile: si Serie: Eneloop ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 750mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm Connessioni: standard