ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMP-BK-3MCCE/BF1 PILA ALCALINA AA - 1900MA - ENELOOP -... - BMP-BK-3MCCE/BF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1900 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
6 ST
EAN
8017443629769
Artikelnummer
ALPBMP-BK-3MCCE/BF1
Herstellernummer
BMP-BK-3MCCE/BF1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1900 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Länge:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 Codice Neda: 1.2H2 Ricaricabile: si Serie: Eneloop ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 1900mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm Connessioni: standard




