Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-S9000 BATT. D NI-MH 1.2V 9000MA CONT. STAND. - BMD-S9000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

  • Sonstige Bezeichnung - D

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443664159

Artikelnummer

ALPBMD-S9000

Herstellernummer

BMD-S9000

Hersteller

ALP

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

9000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 9000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32.2mm Connessioni: standard