Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-S700 BATT. AAA NI-MH 1.2V 700MA CONT. STAND - BMAAA-S700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 700 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443662391

Artikelnummer

ALPBMAAA-S700

Herstellernummer

BMAAA-S700

Hersteller

ALP

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

700 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Länge:

44.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 700mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mm Connessioni: standard