Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM9V-250 BATT. NI-MH 9V 250MA - BM9V-250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443664647

Artikelnummer

ALPBM9V-250

Herstellernummer

BM9V-250

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: 6HR61
Codice Neda: 7.2H5
Ricaricabile: si

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 9V
Capacità: 250mAh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione
Terminali: Connettore-clip.gif