ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM439-7 BATT.AAA NI-MH 2.4V 600MAH - BM439-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443548947
Artikelnummer
ALPBM439-7
Herstellernummer
BM439-7
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
N. celle: 2
Ricaricabile: si
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 2.4V
Capacità: 600mAh
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 44.2mm x 20.4mm x 10.1mm
Connessioni: connettore
Terminali: Connettore-07.gif


