ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLR18650-72 BATT.RIC.LI-ION 18650 3.6V 3350MAH SA... - BLR18650-72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 3350 mAh
Länge - 62.25 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443682719
Artikelnummer
ALPBLR18650-72
Herstellernummer
BLR18650-72
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
3350 mAh
Länge:
62.25 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 18650 Tecnologia: Li-Ion (LiCo) Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 3350mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø18.5mm x 62.25mm Connessioni: lamelle **Precauzioni per un corretto utilizzo della batteria ** Non aprire l'accumulatore Non buttare nella spazzatura ma utilizzare gli appositi contenitori per il riciclo delle pile e delle batterie Non avvicinare a fonti di calore o al fuoco Non perforare Non saldare direttamente l’accumulatore con lo stagno Non assemblare l’elemento Non schiacciare Non portare gli elementi al corto-circuito Ricaricare con un caricabatterie idoneo o raccomandato da noi Rispettare le correnti di scarica Non rispettare queste precauzioni significa correre il rischio di provocare gravi danni fisici e materiali come esplosioni, scottature, elettro scariche. Alpha Elettronica declina qualsiasi responsabilità sulla vendita dell'elemento al litio senza circuito di protezione elettronico (progettato per proteggere l'utente e l'hardware) indipendentemente dal tipo di batteria assemblata e in base alle raccomandazioni degli usi dichiarati.


