ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLR18650-70 BATT.RIC.LI-ION 18650 3.6V 3350MAH SA... - BLR18650-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 3350 mAh
Länge - 65.25 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443678460
Artikelnummer
ALPBLR18650-70
Herstellernummer
BLR18650-70
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
3350 mAh
Länge:
65.25 mm
** Attenzione Batterie senza circuito di protezione. ** Se danneggiate, lasciate cadere, schiacciate o cortocircuitate, possono rilasciare quantità pericolose di calore e infiammarsi. Sono inoltre pericolose se esposte a fonti di calore. ** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 18650 Tecnologia: Li-Ion (LiCo) Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 3350mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø18.5mm x 65.25mm Connessioni: piatto


