Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-06 BATTERIA RICARICABILE LITIO LIFEPO4 1... - BLF12-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685017

Artikelnummer

ALPBLF12-06

Herstellernummer

BLF12-06

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: LiFePO4
Caratteristiche aggiuntive: BMS
Cicli di vita: 2000

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12.8V
Capacità: 6Ah
Energia: 0.77KWh
Corrente di carica massima: 6A
Corrente di carica raccomandata: 3A
Tensione di carica stand-by: 14.6V
Corrente di scarica massima: 6A
Corrente di scarica raccomandata: 6A
Tensione di fine scarica: 11.2V
Corrente di scarica impulsiva: 12A @ 10s
Connessione parallelo: 2 max
Connessione serie: 4 max
Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura, Sovraccarica

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 151mm x 65.5mm x 93.5mm
Peso: 0.82Kg
Connessioni: faston 6.3mm
Riferimento Connettore: F2
Materiale contenitore: ABS
Temperatura di carica: 0 / 50°C
Temperatura di scarica: 55°C
Umidità: 0 / 95%