ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF-G48200 BATTERIA LIFEPO4 51.2V 200AH - BLF-G48200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Nennspannung - 51.2 V
Kapazität 20 h - 200 Ah
Länge - 190 mm
Breite - 525 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443680289
Artikelnummer
ALPBLF-G48200
Herstellernummer
BLF-G48200
Hersteller
ALP
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Nennspannung:
51.2 V
Kapazität 20 h:
200 Ah
Länge:
190 mm
Breite:
525 mm
Höhe inkl. Pole:
735 mm
Gewicht:
102 kg
Tensione operativa: 46-56V Corrente carica/scarica picco: 200A @2min,25°C Installazione: a parete Indicazione led: 2 Led (Funzionamento, Allarme, Protezione) Indicazione stato di carica: 4 Led (SOC 25%-100%) Codice produttore: GSL051200A-B-GBP2 (GSL) ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: LiFePO4 Interfaccia di comunicazione: CAN2.0, RS485 Certificazioni batteria: UL1973, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 51.2V Capacità: 200Ah Energia: 10.24KWh Energia utilizzabile: 9.22KWh Corrente di carica massima: 150A Corrente di carica raccomandata: 100A Corrente di scarica massima: 150A Prof.di scarica raccomandata: 90% Connessione parallelo: 16pz max ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 190mm x 525mm x 735mm Peso: 102Kg Grado di protezione: IP20 Temperatura di lavoro: 0 / 55°C Umidità: 5 / 95% ATTENZIONE E' ammesso solo il collegamento di questa batteria in parallelo con batterie identiche (stessa marca e modello). Non collegare questa batteria con altre batterie di marca e modello differenti. E' vietato il collegamento in serie della batteria.


