Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF-E24100M BATTERIA LITIO 25.6V 100AH 2560WH - BLF-E24100M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443693456

Artikelnummer

ALPBLF-E24100M

Herstellernummer

BLF-E24100M

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: LiFePO4
Interfaccia di controllo: RS485
Cicli di vita: 6000

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 25.6V
Capacità: 100Ah
Energia: 2.56KWh
Corrente di carica massima: 100A
Tensione di carica stand-by: 28.8V
Corrente di scarica massima:100A
Corrente di scarica raccomandata: 50A
Tensione di fine scarica: 20.8V
Prof.di scarica raccomandata: 80%
Connessione parallelo: 2 max
Connessione serie: 2 max
Protezioni: Sovraccarico, Scarica eccessiva, Sovratemperatura, Bassa temperatura, Sovracorrente, Corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 480mm x 200mm x 170mm
Peso: 23.8Kg
Grado di protezione: IP65
Connessioni: a vite M6
Materiale contenitore: Metallico
Temperatura di immagazzinamento: 5 / 35°C
Temperatura di carica: 0 / 50°C
Temperatura di scarica: 60°C
Umidità: 20 / 80%