ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF-E12100M BATTERIA LITIO 12.8V 100AH 1280WH - BLF-E12100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443693449
Artikelnummer
ALPBLF-E12100M
Herstellernummer
BLF-E12100M
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Tecnologia: LiFePO4
Cicli di vita: 6000
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12.8V
Capacità: 100Ah
Energia: 1.28KWh
Corrente di carica massima: 100A
Tensione di carica stand-by: 14.4V
Corrente di scarica massima: 100A
Corrente di scarica raccomandata: 50A
Tensione di fine scarica: 10.4V
Prof.di scarica raccomandata: 80%
Corrente di scarica impulsiva: 50A
Connessione parallelo: 4 max
Connessione serie: 4 max
Protezioni: Sovraccarico, Scarica eccessiva, Sovratemperatura, Bassa temperatura, Corto circuito, Sovracorrente
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 200mm x 280mm x 170mm
Peso: 13.3Kg
Grado di protezione: IP65
Connessioni: a vite M6
Materiale contenitore: Metallico
Temperatura di immagazzinamento: 5 / 35°C
Temperatura di carica: 0 / 50°C
Temperatura di scarica: 60°C
Umidità: 20 / 80%


