ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE80622 CAR.BATT. PB 6.9V 600MA - BE80622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C - 600 A
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 53.6 mm
Breite - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443007581
Artikelnummer
ALPBE80622
Herstellernummer
BE80622
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C:
600 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
53.6 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
77 mm
** Caratteristiche ** Ricarica tampone Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 6V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Tensione d'uscita: 6.9V Corrente d'uscita: 600mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Faston 6,3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: Ciclica - Tampone Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: Led giallo spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Connettore d'uscita: Vedi dettaglio


