Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA81228IN CAR.BATT. PB 13.8V 800MA - BA81228IN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443007888

Artikelnummer

ALPBA81228IN

Herstellernummer

BA81228IN

Hersteller

ALP

Caratteristiche
Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Caratteristiche Generali
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Adatto per batterie: 12V
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 13.8V
Corrente d'uscita: 800mA
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Connettori: 5,5x2,1mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio