ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA60050 CAR.BATT. NI-CD 13-30-80-160-240-400MA - BA60050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 53.4 mm
Breite - 68.4 mm
Tiefe - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443007420
Artikelnummer
ALPBA60050
Herstellernummer
BA60050
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
53.4 mm
Breite:
68.4 mm
Tiefe:
107 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC Adatto per batterie: 4-10 celle Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Terminazione di carica: corrente minima Frequenza: 50Hz Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±10% ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm Raffreddamento: passivo Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm,2,35x0,7mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C Tipo di carica: corrente costante Indicazione di carica: Led acceso durante la carica Indicazione di fine carica: non rilevata (il led rimane acceso, il cliente deve staccare la batteria C10 dopo circa 12/14 ore) Batteria non connessa: Led spento Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Si raccomanda di caricare la batteria con 1/10 della capacità nomibale della batteria (C10). Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio ** Attenzione ** Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.


