Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA30050 ALIM.RETE 9-12-15-18-21-24VAC 700MA - BA30050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443063037

Artikelnummer

ALPBA30050

Herstellernummer

BA30050

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige


Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Potenza: 16.8W
Potenza carico: 16.8W
Corrente d'uscita: 700mA
Tensione d'uscita: 9-24V
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavod'uscita: integrato
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mm
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C