Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPART.26/1 ART.26/1SP.GIAP.5.5X2.5-L12PASCAVOM.2 - ART.26/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 2000 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443024281

Artikelnummer

ALPART.26/1

Herstellernummer

ART.26/1

Hersteller

ALP

Kabellänge:

2000 mm


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Forma Cavo: Lineare

Connettore A
Lunghezza pin: 12mm
Tipo Connettore A: Spina 5,5-2,5

Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso