ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALP6010 ALIM.RETE DA LABORATORIO 0-60V 0-10A SW - ALP6010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 214 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 336 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443634763
Artikelnummer
ALPALP6010
Herstellernummer
ALP6010
Hersteller
ALP
Breite:
214 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
336 mm
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: I
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 600W
Potenza carico: 600W
Corrente d'uscita: 10000mA
Tensione d'uscita: 60V
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 336 x 214 x 87mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 2.9kg
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
(1): Interruttore ON/OFF
(2)(3): Terminali duscita banana 4mm: Max.5A Rosso positivo, Nero negativo. Protezione tramite PTC.
(4): Manopola regolazione della tensione
(5): Manopola regolazione della corrente
(6): Indicazione della tensione
(7): Indicazione della corrente (8) Indicazione di lavoro modo tensione CV
(9): Indicazione di lavoro modo corrente CC
(10): Terminali duscita: Max.20A Rosso Positivo, Nero negativo.
(11) Ventola
(12) Fusibile
(13) Terminale di terra


