ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALP1330 ALIM.RETE DA LABORATORIO 13.8V 30A SW - ALP1330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 260 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443617018
Artikelnummer
ALPALP1330
Herstellernummer
ALP1330
Hersteller
ALP
Breite:
260 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
210 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 414W Tensione d'uscita: 13.8V Corrente d'uscita: 30000mA Regolazione di carico: ±1% Ripple:


