ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC247 DIMMER STRISCE LED RGBW 12-24V WIFI - ALC247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443661639
Artikelnummer
ALPALC247
Herstellernummer
ALC247
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell'intensità.
Il dispositivo ALC247 accende l'uscita dopo aver spento e riacceso l'alimentazione oppure dopo il ripristino da un black-out.
Tipologia controllo
Comando: tramite App e pulsante
Funzionamento
- On/Off da remoto tramite App e da pulsante
- Variazione dell'intensità luminosa tramite App e pulsante
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- Gestione delle scene tramite App
Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione
Attenzione
1. Non è possibile passare dalla modalità bianca (White) alla modalità RGB statica (Colour) o scena (Scene) o a tempo di musica tramite pulsante.
La scelta deve essere effettuata solo ed esclusivamente tramite App.
2. Se il controllo dell' App è in modalità scena il pulsante non agisce sui parametri velocità o dimmer. E' consentito solo accendere o spegnere.
3. La dimmerazione effettuata tramite pulsante è possibile all'interno della modalità bianco statico (White) o RGB statico (Colour).
4. Con il pulsante non si controllano Scene e Timer.
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 52.5mm
Dimensioni: 76mm x 52.5mm x 24.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione:anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Note
E obbligatorio eseguire la procedura di associazione tramite lapp Smart Life per il corretto funzionamento del dispositivo, il carico connesso rimarrà in fase di ricerca (lampeggio blu) fino alla corretta esecuzione della procedura di abbinamento.
Linstallazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato allinterno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
Lalimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).


