Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC026 DIMMER SMART PER STRISCE LED MONOCOLO... - ALC026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Farbkanäle - 1

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • DIN-Schienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443682009

Artikelnummer

ALPALC026

Herstellernummer

ALC026

Hersteller

ALP

Anzahl der Farbkanäle:

1

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

DIN-Schienenmontage:

nein

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

48.8 mm

Breite:

48.8 mm

Höhe:

24 mm

** Caratteristiche generali ** Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell’intensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife disponibile per Android e iOS oppure tramite pulsante. Il dimmer funziona tramite pulsante anche senza il collegamento alla rete Wi-Fi. Durante la fase di ricerca della rete Wi-Fi la striscia led collegata lampeggia. Trascorsi 3 minuti dall'accensione se non viene eseguita la connessione alla rete Wi-Fi allora sarà possibile controllare l'uscita tramite il pulsante ma senza memoria e possibilità di impostazioni avanzate. Le funzioni complete (memoria e altri settaggi) sono disponibili solo dopo aver configurato il dispositivo tramite app. Utilizzare la funzione "Power On Behaviour"nell'app per impostare il comportamento all'accensione. ** Tipologia controllo ** Comando: tramite App e pulsante ** Funzionamento ** - On/Off - Variazione dell'intensità luminosa - Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito ** Protezioni ** Sovratemperatura Inversione di polarità Sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: WiFi, Pulsante ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 10A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 120W Potenza nominale (24V): 240W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 48.8mm Larghezza: 48.8mm Altezza: 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** L’installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Il prodotto deve essere installato all’interno di un quadro elettrico. Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L’alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%). In caso di black-out il dimmer ALC026 mantiene memoria: - della modalità di funzionamento (statica o scena) - dell'intensità della dimmerazione - dello stato acceso/spento: al ritorno dell'alimentazione (impostazione "non disturbare"). Eventuali timer, programmazioni rimangono salvate nel cloud. Se un evento temporizzato avviene mentre il dimmer non è alimentato, l'evento può essere perso.