ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAL833D ALIM.RETE DIGITALE 0-30V 0-5A - AL833D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 340 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443542044
Artikelnummer
ALPAL833D
Herstellernummer
AL833D
Hersteller
ALP
Breite:
300 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
340 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Tipo regolazione: CC + CV Tipo strumentazione: Digitale Classe strumentazione: 2,5 Strumenti: Amperometro, Voltmetro Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Corrente d'uscita: 5000mA Tensione d'uscita: 0.1 - 30V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Ripple:


