ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAL730D ALIM.RETE DIGIT.1-30V 10A24V AL830D - AL730D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443062023
Artikelnummer
ALPAL730D
Herstellernummer
AL730D
Hersteller
ALP
Breite:
300 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
300 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Tipo regolazione: CV Tipo strumentazione: Digitale Classe strumentazione: 2,5 Strumenti: Amperometro, Voltmetro Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Corrente d'uscita: 13000mA Tensione d'uscita: 1 - 30V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Ripple:


