ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAL728 ALIM.RETE 13.8V 35A MAX 1AL628 - AL728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 353 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 390 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443538108
Artikelnummer
ALPAL728
Herstellernummer
AL728
Hersteller
ALP
Breite:
353 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
390 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Tipo regolazione: CV Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Tensione d'uscita: 13.8V Corrente d'uscita: 25000mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: