ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAL/DIN812/1 CARICA BATT.PB SW.BAR DIN 12VDC 1A - AL/DIN812/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C - 1000 A
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 101 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443565456
Artikelnummer
ALPAL/DIN812/1
Herstellernummer
AL/DIN812/1
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C:
1000 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
101 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
120 mm
** Caratteristiche Generali ** Costruzione: barra din Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 12V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 1000mA Tensione d'uscita: 10 - 15V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 120 x 35 x 101mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Grigio Connessioni: morsetti a vite Connettori: Morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C


