ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAB50050 CAR.BAT. NI-CD 7.2/12V 70MA - AB50050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 37.2 mm
Breite - 46.5 mm
Tiefe - 59.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443004931
Artikelnummer
ALPAB50050
Herstellernummer
AB50050
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
37.2 mm
Breite:
46.5 mm
Tiefe:
59.2 mm
** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Adatto per batterie: 6-10 celle Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Frequenza: 50Hz Tolleranza corrente d'uscita: ±10% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm Raffreddamento: passivo Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Corrente costante Indicazione di carica: Led acceso Indicazione di fine carica: non rilevata Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio ** Attenzione ** Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.


