ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-526 CACCIAVITE DI PRECISIONE 12 IN 1 CON ... - 98-526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Packung
1 ST
EAN
8017443684157
Artikelnummer
ALP98-526
Herstellernummer
98-526
Hersteller
ALP
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Cacciavite di precisione con 12 punte intercambiabili distribuite su sei inserti. Ogni inserto è lungo 12cm ed è dotato di due punte. Il manico permette l'estensione telescopica dell'inserto. L'impugnatura del manico ha il fondo magnetico per attirare leviti o altre parti di metallo. Comodo da usare grazie all'impugnatura ergonomica antiscivolo. ** Contenuto confezione ** - un manico portainserti - tre inserti da 12cm con le seguenti punte: "Torx": TX5 / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 - Tre inserti da 12cm con le seguenti punte: "a croce"(PH00 / PH0 /PH1) "a taglio"(SL2.0 / SL2.5 / SL3.0) - una custodia pieghevole


