ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-336 TORCIA A GAS BUTANO CON PIEZO NO GAS - 98-336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 60 min
Max. Temperatur - 450 °C
Packung
1 ST
EAN
8017443626195
Artikelnummer
ALP98-336
Herstellernummer
98-336
Hersteller
ALP
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:
60 min
Max. Temperatur:
450 °C
Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile con accensione piezoelettrica è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica. Torcia con punta e tappo di saldatura Con accensione piezoelettrica automatica Con serratura di sicurezza Lunghezza fiamma: 55mm (regolabile) Temperatura saldante: 210 ~ 450 ° C Torcia: 1300 ° C Capacità contenitore gas: 17ml Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 60 minuti, a metà di impostazione. Butano non incluso ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Gas Tipo Gas: Butano Durata Carica: 60min Funzioni: Saldatore, Aria calda Temperatura: 210/450°C Materiale corpo: Plastico Dimensioni: 245mm x 35mm Stile punta: Conica


