ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-331 TORCIA A GAS BUTANO NO PIEZONO GAS - 98-331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 30 min
Max. Temperatur - 400 °C
Packung
1 ST
EAN
8017443604766
Artikelnummer
ALP98-331
Herstellernummer
98-331
Hersteller
ALP
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:
30 min
Max. Temperatur:
400 °C
Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica. Torcia con punta e tappo di saldatura Con accensione manuale Con serratura di sicurezza Lunghezza fiamma: 40mm (regolabile) Temperatura saldante: 200 ~ 400°C Torcia: 1300°C Capacità contenitore gas: 7,5ml Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 30 minuti, a metà di impostazione. Butano non incluso ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Gas TipoGas: Butano Durata Carica: 30min Funzioni: Saldatore, Aria calda Temperatura: 200/400°C Materiale corpo: Plastico Dimensioni: 160mm x 24.8mm Stile punta: Conica






