ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-328 STAZIONE ARIA CALDA 230VCA 320W - 98-328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 320 W
Betriebstemperatur - 160...480 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443602977
Artikelnummer
ALP98-328
Herstellernummer
98-328
Hersteller
ALP
Nennleistung:
320 W
Betriebstemperatur:
160...480 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
nein
Stazione ad aria calda per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione è adatta per un utilizzo professionale e si rivolge a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica. La temperatura e la velocità del flusso dell'aria sono regolabili. Il display LCD permette la visualizzazione dei parametri di temperatura. L'ampia potenza consente alla stazione di raggiungere velocemente la temperatura impostata e allo stesso tempo di mantenerla stabile. Inclusi nella confezione 4 ugelli differenti per adattarsi al tipo di lavorazione da effettuare. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Aria calda Potenza: 320W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 160/480°C Materiale corpo: Metallico Dimensioni: 145mm x 160mm x 225mm Capacità: 24L/min La confezione contiene i seguenti ugelli: 79-3901 (ø2,5) 79-3902 (10x10mm) 79-3903 (15x15mm) 79-3907 (ø4mm) 79-3941 (FP Pick-up tube) 79-3940 (FP Pick-up Wire) 79-3942 (FPPick-up Wire)


