ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-324 STAZIONE ARIA CALDA 300W CON DISPLAY - 98-324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 300 W
Betriebstemperatur - 100...500 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443635302
Artikelnummer
ALP98-324
Herstellernummer
98-324
Hersteller
ALP
Nennleistung:
300 W
Betriebstemperatur:
100...500 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
nein
Stazione ad aria calda per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione è adatta per un utilizzo professionale e si rivolge a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica. La temperatura dell'aria è regolabile mentre il flusso si attiva automaticamente quando viene impugnata lo stilo dell'aria calda. Il display digitale permette la visualizzazione della temperatura. L'ampia potenza consente alla stazione di raggiungere velocemente la temperatura impostata e allo stesso tempo di mantenerla stabile. Inclusi nella confezione tre ugelli differenti per adattarsi al tipo di lavorazione da effettuare. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Potenza: 300W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 100/500°C Dimensioni: 155mm x 110mm x 125mm Capacità flusso aria min: 3L/min Capacità flusso aria max: 24L/min La confezione contiene i seguenti ugelli: 79-3913 (ø4,5mm) 79-3912 (ø7,5mm) 79-3911 (ø11,5mm)


