ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-311 SALDATORE STILO 30W MICA HEATER - 98-311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 30 W
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8017443635340
Artikelnummer
ALP98-311
Herstellernummer
98-311
Hersteller
ALP
Nennleistung:
30 W
Spannung:
230 V
** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 30W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Metallico Stile punta: Conica


