ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-309 SALDATORE 10W PORTATILE CON BATTERIA ... - 98-309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443693104
Artikelnummer
ALP98-309
Herstellernummer
98-309
Hersteller
ALP
Il saldatore senza fili 98-309 offre una combinazione ideale di potenza e versatilità per ogni esigenza di saldatura.
Grazie all'ampio intervallo di temperatura (250-450°C), si adatta a svariate applicazioni.
La batteria al litio 18650 da 2600mAh garantisce un'autonomia di oltre un'ora, mentre il riscaldamento rapido (9 secondi) permette di iniziare subito il lavoro.
Il dispositivo è dotato di display LED, conversione °C/°F, modalità standby e sospensione automatica.
Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Alimentazione: a Batteria
Funzioni: Saldatore
Potenza: 10W
Tensione di funzionamento: 5V
Temperatura Regolabile: Si
Temperatura di lavoro: 250/450°C
Indicazione: Display LCD
Funzioni aggiuntive: Standby, Sleep
Spegnimento automatico: Si
Dimensioni: 3.6mm x 153mm x 23mm
Stile punta: Scalpello
Materiale ugello: Teflon
Contenuto confezione:
1 x Saldatore
1 x Batteria al litio 18650
1 x Punta saldante a coltello 3,6mm
1 x Presina antiscottatura in silicone (per sostituzione della punta)
1 x Supporto per saldatore
1 x Spugna per pulizia della punta
1 x Custodia
1 x Manuale duso
ATTENZIONE:
Il saldatore entra in modalità stand-by dopo 30 secondi di inattività, stabilizzando la temperatura a 225°C. Trascorso un ulteriore minuto in stand-by, il dispositivo attiva la modalità sospensione, interrompendo il riscaldamento della punta.


