ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-307U SALDATORE USB 8W - 98-307U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 8 W
Max. Lötspitzentemperatur - 400 °C
Spannung - 5 V
Packung
1 ST
EAN
8017443639140
Artikelnummer
ALP98-307U
Herstellernummer
98-307U
Hersteller
ALP
Nennleistung:
8 W
Max. Lötspitzentemperatur:
400 °C
Spannung:
5 V
Portalo sempre con te. Da utilizzare per piccole saldature con qualsiasi power bank. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 8W Tensione di funzionamento: 5V Temperatura: 380/400°C Materiale corpo: Plastico Con Cavo completo di connettore USB tipo "A" Utilizzare il prodotto esclusivamente con power bank. ATTENZIONE: Il saldatore va in stand-by dopo 25 secondi di inutilizzo solo se alimentato tramite power bank. Non va in stand-by se alimentato tramite alimentatore 5V da rete. Contenuto della confezione - Mini saldatore - Punta saldante con chiusura - Supporto per saldatore - Cavo di alimentazione - Stagno - Manuale d'uso


