Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-282/1 TRECCIA DISSALDANTE RAME 2.5X1.5M - 98-282/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 2.5 mm

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443565401

Artikelnummer

ALP98-282/1

Herstellernummer

98-282/1

Hersteller

ALP

Breite:

2.5 mm

Länge:

1.5 m

Per dissaldare i componenti senza uso di flussanti.

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 1.5m
Diametro esterno: ø2.5mm
Guaina: ø2.5mm