Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-230 STAZIONE SALDANTE 60W CON DISPLAY - 98-230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 60 W

  • Betriebstemperatur - 50...480 °C

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Digitalanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635333

Artikelnummer

ALP98-230

Herstellernummer

98-230

Hersteller

ALP

Nennleistung:

60 W

Betriebstemperatur:

50...480 °C

Versorgungsspannung:

230 V

Digitalanzeige:

ja

La stazione saldante 98-230 con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Potenza: 60 - 90W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 50/480°C Dimensioni: 155mm x 110mm Lunghezza cavo saldatore stilo 110cm