Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-228 STAZIONE SALDANTE 10W - 98-228

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 10 W

  • Betriebstemperatur - 100...450 °C

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Digitalanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639164

Artikelnummer

ALP98-228

Herstellernummer

98-228

Hersteller

ALP

Nennleistung:

10 W

Betriebstemperatur:

100...450 °C

Versorgungsspannung:

230 V

Digitalanzeige:

ja

Adatta per piccole riparazioni. Temperatura regolabile 100 - 450C° Regolazione tramite potenziometro veloce e precisa Punta saldante a sostituzione rapida da ø 0,3mm ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 10W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 100/450°C Materiale corpo: Plastico Dimensioni: 68mm x 65mm x 100mm Classe di isolamento II Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A