ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-226 STAZIONE SALDANTE 48W CON DISPLAY LCD - 98-226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 48 W
Betriebstemperatur - 150...450 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443638969
Artikelnummer
ALP98-226
Herstellernummer
98-226
Hersteller
ALP
Nennleistung:
48 W
Betriebstemperatur:
150...450 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
ja
Stazione saldante con controllo della temperatura da 150° a 450°C. Temperatura visualizzata sull'ampio display e facilmente impostabile tramite pulsanti. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 48W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 150/450°C Materiale corpo: Plastico Classe di isolamento I Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko.


