ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-226/1 SALDATORE RICAMBIO MOD.98-226 - 98-226/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 48 W
Packung
1 ST
EAN
8017443639003
Artikelnummer
ALP98-226/1
Herstellernummer
98-226/1
Hersteller
ALP
Nennleistung:
48 W
Stilo di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W


