ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220 STAZIONE SALD./DISS. DIGITALE - 98-220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 60 W
Versorgungsspannung - 230 V
Betriebstemperatur - 160...480 °C
Digitalanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443635227
Artikelnummer
ALP98-220
Herstellernummer
98-220
Hersteller
ALP
Nennleistung:
60 W
Versorgungsspannung:
230 V
Betriebstemperatur:
160...480 °C
Digitalanzeige:
nein
La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura. E' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo. ** Contenuto confezione ** Stazione saldante/dissaldante Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1) Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1) Spugna e paglietta ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Potenza: 60 - 90W Tensione di funzionamento: 230V Temperatura: 160/480°C Materiale corpo: Plastico Stile punta: Conica





