ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/4 DISSALDATORE RICAMBIO MOD. 98-220 - 98-220/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 90 W
Packung
1 ST
EAN
8017443635289
Artikelnummer
ALP98-220/4
Herstellernummer
98-220/4
Hersteller
ALP
Nennleistung:
90 W
Pistola d'aspirazione per stazione 98-220
Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Alimentazione: per Stazione
Funzioni: Dissaldatore
Potenza: 90W
Numero pin: 6Pin


