Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/4-1 UGELLO RIC. PER DISS. D3.3MM MOD.98-220 - 98-220/4-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635296

Artikelnummer

ALP98-220/4-1

Herstellernummer

98-220/4-1

Hersteller

ALP

Außendurchmesser:

1.5 mm

Punta intercambiabile per Pistola d'aspirazione 98-220/4 e per stazione 98-220.
Foro dell'Ugello: Ø1,5mm

Caratteristiche Generali
Dimensioni: 1.5mm
Stile punta: Conica

Code: 79-1536
Model: N5-3
Size: 1,5 mm