ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-180 CLEAVER PER FIBRA OTTICA - 98-180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443665606
Artikelnummer
ALP98-180
Herstellernummer
98-180
Hersteller
ALP
La taglierina ad alta precisione 98-180 è progettata per l'uso sul campo per la giunzione delle fibre e per i processi di preparazione delle fibre. Ideale per applicazioni FTTH e adatta al taglio di fibre singole.
Diametro fibra: 125um
Diametro guaina: 0,25-0,9um
Tipo di fibra: Fibra singola
Lunghezza di taglio: 5-20mm
Angolo taglio: 0,5°
Dimensioni: 63x65x60mm
Peso: 280g


