ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-133 PINZA CRIMPARE CONNETTORI FOTOVOLTAIC... - 98-133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für RJ-Stecker - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443689626
Artikelnummer
ALP98-133
Herstellernummer
98-133
Hersteller
ALP
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Pinza professionale per crimpare connettori fotovoltaici della Serie 201 2,5/4/6/10mm². In particolare la matrice di crimpatura è adatta per connettori 4/6/10mm² con terminazione a U.
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Per connettori: Terminale non isolato
Per cavo: Rotondo
Per sezione cavo: 2.5-10mm²
Dimensione sedi: 2,5 / 4 / 6 / 10 mmmm
Chiusura: a cricchetto
Inserto: intercambiabile
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica


