Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-132 PINZA CRIMPARE CONNETTORI FOTOVOLTAIC... - 98-132

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443688292

Artikelnummer

ALP98-132

Herstellernummer

98-132

Hersteller

ALP

Pinza professionale per crimpare connettori fotovoltaici della Serie 201 da 4/6/10mm². In particolare la matrice di crimpatura è adatta per connettori 4/6mm² con terminazione a U e per connettori 10mm² con terminazione rotonda, detta a O.

Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Per connettori: Terminale non isolato
Per cavo: Rotondo
Per sezione cavo: 4-10mm²
Dimensione sedi: 4 / 6 / 10 mmmm
Chiusura: a cricchetto
Inserto: intercambiabile
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica