ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-081-02 TRONCHESINO - 98-081-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443612570
Artikelnummer
ALP98-081-02
Herstellernummer
98-081-02
Hersteller
ALP
Länge:
125 mm
** Punta: ** a taglio rovesciato ** Materiale: ** acciaio ** Impugnatura: ** antiscivolo, forma ergonomica ** Adatto per: ** filo morbido diametro 1,6mm Non utilizzare con cavi d'acciaio ** Caratteristiche Generali ** Materiale corpo: Acciaio Materiale impugnatura: PVC Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica Punta: a taglio raso Capacità di taglio filo in rame: 1.6mm Lunghezza: 125mm Non utilizzare con cavi d'acciaio.


