Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-602/5B CAVO DA SP USB A A SP USB B 5.0M POLYB - 95-602/5B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443566873

Artikelnummer

ALP95-602/5B

Herstellernummer

95-602/5B

Hersteller

ALP


Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Modalità: USB 2.0
Nome commerciale: High-Speed
Velocità: 0.48Gbps
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 5m
Diametro cavo: ø4.7mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø4.7mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Tipo-B