Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-601/5WB CAVO USB2 M/F TIPO A 5M BIANCO POLYBAG - 95-601/5WB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631779

Artikelnummer

ALP95-601/5WB

Herstellernummer

95-601/5WB

Hersteller

ALP

** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.7mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A