ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-530/5A CAVO DA SP15P HD A PR15PHD VGA 5 MT AC - 95-530/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443533196
Artikelnummer
ALP95-530/5A
Herstellernummer
95-530/5A
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: VGA Collegamenti: Dritto Colore cavo: Avorio Lunghezza Cavo: 5m Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Presa Serie HD 15 poli Tipo Connettore A:Presa Serie HD 15 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli




