ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-530/10A CAVO DA SP15P HD A PR15PHD VGA 10MT AC - 95-530/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8017443533202
Artikelnummer
ALP95-530/10A
Herstellernummer
95-530/10A
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 10m
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie HD 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli


